Digitaler Drehmomentschlüssel 2-20 Nm
1/4'' Mano-Kupplung
4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Referenzdrehwinkel, Drehwinkel mit Referenzdrehmoment)
Hochauflösendes Farb-Grafikdisplay mit zusätzlichen seitlichen Signalleuchten
Frei konfigurierbare Menüstruktur
3 Funktionsmodi: Klicken, Peak (Anzeige mit Spitzenwertanzeige) und Track (Anzeige mit Drehmomentanzeige)
Micro-USB-Anschluss
QuickRelease-Sicherheitsverschluss - Wechselsystem für Steckwerkzeuge Drehwinkelmessung ohne Referenzarm
Datenspeicher (< 2.500 Verschraubungen), bis zu 200 Verschraubungen in bis zu 25 Auslaufplänen programmierbar
Unterschiedliche Toleranzgrenzen pro Schraubverbindung einstellbar
Schnelle und präzise Einstellung über die Tastatur
Automatische Tastensperre
Überlastschutz durch akustisches und optisches Warnsignal und Abschaltung (rechts)
Automatische Erinnerung an die nächste Kalibrierungsperiode nach Zeitintervall und/oder Anzahl der Ladungen
Maßeinheiten: Nm, ft.lb, in.lb
In stabilem Kunststoffkoffer