Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730/65Q 130- 650Nm 14x18mm

  • ERIKS:13282849
  • Hersteller:62790940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick

Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Skala zur Ablesung von N · m oder lbf · ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. QuickRelease-Sicherheitsverriegelung garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Schiebregler, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen.

Zur Liste hinzufügen

1.091,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.276,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730
Typ
Torque Wrench
Anschlussmaß
14x18 in
Gesamtlänge
875 mm
Mit Skala
Ja
Länge
875 mm
Länge Verlängerung
25 mm
Mit Signalton
Ja
Kopfhöhe
25.6 mm
Kopfbreite
30.6 mm
Stellgröße stetig
Nein
Anschlussmaß
18 mm
Gewicht
3192 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
3192