Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730/5Q 6- 50Nm 9x12mm

  • ERIKS:13282845
  • Hersteller:62790915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick

Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Skala zur Ablesung von N · m oder lbf · ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. QuickRelease-Sicherheitsverriegelung garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Schiebregler, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen.

Zur Liste hinzufügen

322,63 €/ Stückexkl. MwSt

377,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
22x28 in
Gesamtlänge
410 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
2.5 Nm
Länge
315 mm
Länge Verlängerung
17.5 mm
Mit Signalton
Ja
Kopfhöhe
25 mm
Kopfbreite
30 mm
Stellgröße stetig
Nein
Anschlussmaß
22 mm
Gewicht
936 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
936