Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Skala zur Ablesung von N · m oder lbf · ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. QuickRelease-Sicherheitsverriegelung garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Schiebregler, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.
Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen.
566,72 €/ Stückexkl. MwSt
663,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 730 |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 14x18 mm in |
Anzugsdrehmoment | von 80 bis 400 Nm |
Gesamtlänge | 590 mm |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 2 Nm |
Länge | 590 mm |
Länge Verlängerung | 25 mm |
Mit Signalton | Ja |
Kopfhöhe | 23 mm |
Kopfbreite | 28 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Anschlussmaß | 14 mm |
Gewicht | 1540 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 1540 |