Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730/12Fix 25- 130Nm 14x18mm

  • ERIKS:14598244
  • Hersteller:62791115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Fix

Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Doppelskala zur Ablesung von N · m und lbf · ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. QuickRelease-Sicherheitsverriegelung garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares akustisches und fühlbares Auslösesignal. Schnelle, präzise Einstellung des Drehmoments durch QuickSelect-Schnellverstellung, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen. Auch für Arbeiten in der Serienproduktion geeignet, hierzu kann der Stellknopf nach der Einstellung des Auslösemomentes herausgeschraubt werden (ein unbeabsichtigtes Verändern des Auslösemomentes wird so verhindert), die mitgelieferte TORX® TAMPER-RESISTANT-Schraube schützt darüber hinaus vor Manipulation, ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel (keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich).

Zur Liste hinzufügen

516,00 €/ Stückexkl. MwSt

603,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MANOSKOP
Typ
Torque wrench
Anzugsdrehmoment
von 25 bis 130 Nm
Schraubendreher-Modell
Ja
Mit Skala
Ja
Länge
421 mm
Länge Verlängerung
25 mm
Kopfhöhe
23 mm
Kopfbreite
28 mm
Gewicht
1124 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %