Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit integriertem Batteriefach. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Sehr schlanke und kompakte Bauform für kleine Drehmomente ab 1 N·m. Durch die Umschaltfunktion ist ein Festziehen und Lösen der Schrauben ohne ein Umdrehen des Drehmomentschlüssels möglich. Optisches LED-Signal, hörbarer Buzzer und fühlbare Vibration bei Erreichen des Drehmoments. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, Lithium-Batterie 3,6 V, im Kunststoffkasten.
Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
594,44 €/ Stückexkl. MwSt
695,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | SENSOTORK |
Typ | Electronic torque wrench |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Anzugsdrehmoment | von 1 bis 20 Nm |
Genauigkeit Skalierung | 20 Nm |
Länge | 210 mm |
Elektronisch | Ja |
Kopfhöhe | 10 mm |
Kopfbreite | 22.6 mm |
Gewicht | 145 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |