Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 130-650 N.m 22x28

  • ERIKS:14519009
  • Hersteller:50184565
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

864,71 €/ Stückexkl. MwSt

1.011,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
22x28 in
Anzugsdrehmoment
von 130 bis 650 Nm
Gesamtlänge
907 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
20 Nm
Länge
897 mm
Länge Verlängerung
55 mm
Mit Signalton
Ja
Kopfhöhe
25.6 mm
Kopfbreite
30.6 mm
Stellgröße stetig
Nein
Anschlussmaß
22 mm
Gewicht
4104 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
4104