32-teilig, im Stahlkasten, für allgemeine Wartungsarbeiten; Inhalt: 1 SERVICE-MANOSKOP No 730/40, 80-400 N m, 1 Einsteckknarre No 735/20, umschaltbar, 1/2" Außenvierkant -Antrieb; 1 Vierkant-Einsteckwerkzeug No 734/20, 1/2" Außenvierkant -Antrieb; 7 Maul-Einsteckwerkzeuge No 731/40, SW 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30 mm 1 No 3731/40 SW 24 mm; 7 Ring-Einsteckwerkzeuge No 732/40, SW 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm; 10 Doppelsechskanteinsätze No 50, SW 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 30, 32 mm 4 Werkzeuge, 1/2" Innenvierkant -Antrieb1 Quergriff No 506 1 Verlängerung 255 mm No 509/10 1 Verlängerung 130 mm No 509/5 1 Verlängerung 55 mm No 509/2