Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STARTER 27 Serie, Chromlegierter Stahl, 179 mm LG, 14, 16 mm WD

  • ERIKS:23779895
  • Hersteller:27-14X16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STARTER 27
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
14, 16 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Länge
179 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
91 g
Oberflächenschutz
Verchromt