Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STARTER 27 Serie, Chromlegierter Stahl, 150 mm LG, 11, 13 mm WD

  • ERIKS:23779894
  • Hersteller:27-11X13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

27,18 €/ Stückexkl. MwSt

31,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STARTER 27
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
11, 13 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Länge
150 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
50 g
Oberflächenschutz
Verchromt