Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STARTER 27 Serie, Chromlegierter Stahl, 150 mm LG, 10, 12 mm WD

  • ERIKS:23779893
  • Hersteller:27-10X12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

28,72 €/ Stückexkl. MwSt

33,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STARTER 27
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10, 12 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Länge
150 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
53 g
Oberflächenschutz
Verchromt