Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STABIL®21 Serie, Chromlegierter Stahl, 235 mm LG, 21, 24 mm WD

  • ERIKS:23779859
  • Hersteller:21-21X24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® gerade, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

27,95 €/ Stückexkl. MwSt

32,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL®21
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
21, 24 mm
Typ
Doppelringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
235 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
128 g