Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STABIL®21 Serie, Chromlegierter Stahl, 210 mm LG, 18, 21 mm WD

  • ERIKS:23779856
  • Hersteller:21-18X21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® gerade, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

24,87 €/ Stückexkl. MwSt

29,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL®21
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
18, 21 mm
Typ
Doppelringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
210 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
107 g