Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STABIL®21 Serie, Chromlegierter Stahl, 130 mm LG, 10, 11 mm WD

  • ERIKS:23779847
  • Hersteller:21-10X11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® gerade, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

13,63 €/ Stückexkl. MwSt

15,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL®21
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10, 11 mm
Typ
Doppelringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
130 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
30 g