13,17 €/ Stückexkl. MwSt
15,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | STABIL®21 |
Typ | Double-Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 8, 10 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 115 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 18 g |