Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STABIL® 20a Serie, Chromlegierter Stahl, 365 mm LG, 1.1/8 - 1.5/16" WD

  • ERIKS:23779953
  • Hersteller:20A-1.1/8X1.5/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® tiefgekröpft, DIN 838/ISO 10104 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

42,35 €/ Stückexkl. MwSt

49,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20a
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1.1/8 - 1.5/16 in
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
75 Deg
Länge
365 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
581 g
Oberflächenschutz
Verchromt