Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STABIL® 20a Serie, Chromlegierter Stahl, 255 mm LG, 19/32 - 11/16" WD

  • ERIKS:23779946
  • Hersteller:20A-19/32X11/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® tiefgekröpft, DIN 838/ISO 10104 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

21,64 €/ Stückexkl. MwSt

25,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20a
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
19/32 - 11/16 in
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
75 Deg
Länge
255 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
175 g
Oberflächenschutz
Verchromt