Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STABIL® 20a Serie, Chromlegierter Stahl, 180 mm LG, 1/4 - 5/16" WD

  • ERIKS:23779942
  • Hersteller:20A-1/4X5/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® tiefgekröpft, DIN 838/ISO 10104 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20a
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1/4 - 5/16 in
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
75 Deg
Länge
180 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
55 g
Oberflächenschutz
Verchromt