26,95 €/ Stückexkl. MwSt
31,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | STABIL® 20 |
Typ | Double-Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 24, 27 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Gebogen | 75 Deg |
Länge | 330 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 447 g |
Oberflächenschutz | Verchromt |