Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STABIL® 20 Serie, Chromlegierter Stahl, 330 mm LG, 22, 24 mm WD

  • ERIKS:23779834
  • Hersteller:20-22X24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® tiefgekröpft, DIN 838/ISO 10104 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

25,26 €/ Stückexkl. MwSt

29,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
22, 24 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
75 Deg
Länge
330 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
368 g
Oberflächenschutz
Verchromt