Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STABIL® 20 Serie, Chromlegierter Stahl, 300 mm LG, 20 mm WD

  • ERIKS:23779831
  • Hersteller:20-20X22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® tiefgekröpft, DIN 838/ISO 10104 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

20,17 €/ Stückexkl. MwSt

23,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
20 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
75 Deg
Länge
300 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
317 g
Oberflächenschutz
Verchromt