Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STABIL® 20 Serie, Chromlegierter Stahl, 300 mm LG, 18, 21 mm WD

  • ERIKS:23779829
  • Hersteller:20-18X21
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung:DIN 838, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringe dünnwandig.
Zur Liste hinzufügen

20,79 €/ Stückexkl. MwSt

24,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
18, 21 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
75 Deg
Länge
300 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
279 g
Oberflächenschutz
Verchromt