18,25 €/ Stückexkl. MwSt
21,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | STABIL® 20 |
Typ | Double-Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 17, 19 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Gebogen | 75 Deg |
Länge | 270 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 220 g |
Oberflächenschutz | Verchromt |