Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STABIL® 20 Serie, Chromlegierter Stahl, 200 mm LG, 10, 11 mm WD

  • ERIKS:23779820
  • Hersteller:20-10X11
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung:DIN 838, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringe dünnwandig.
Zur Liste hinzufügen

12,17 €/ Stückexkl. MwSt

14,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10, 11 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
75 Deg
Länge
200 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
93 g
Oberflächenschutz
Verchromt