Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel-Satz, TCS Serie, Set von 7, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23782380
  • Hersteller:96400307
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

180,57 €/ Stückexkl. MwSt

211,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Double Ended Ring Wrench Set
Set-Ausführung
8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 14 x 17, 17 x 19, 19 x 22 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
7
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
7
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
0.78 kg
Typ
Doppelringschlüssel-Satz
Höhe
35 mm
Länge
350 mm
Breite
175 mm