146,30 €/ Stückexkl. MwSt
171,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | StahlwilleSTABIL 20 |
Typ | Double Ended Ring Wrench Set |
Set-Ausführung | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 24 |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 9 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 0 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 9 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Feilen | 0 |
Anzahl Messgeräte | 0 |
Verpackung | Karton |
Gewicht | 1.615 kg |
Typ | Doppelringschlüssel-Satz |