Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel-Satz, StahlwilleSTABIL 20 Serie, Set von 8, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23782149
  • Hersteller:20/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® tiefgekröpft.
Zur Liste hinzufügen

113,96 €/ Stückexkl. MwSt

133,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL 20
Typ
Double Ended Ring Wrench Set
Set-Ausführung
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
8
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Karton
Gewicht
1.22 kg
Typ
Doppelringschlüssel-Satz