Ausführung:DIN 897, ISO 10104. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringstellung flach gekröpft.
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | CORONA 23 |
Typ | Double-Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 30, 32 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Gebogen | 10 Deg |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 429 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 608 g |