Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, CORONA 23 Serie, Chromlegierter Stahl, 251 mm LG, 18, 19 mm WD

  • ERIKS:23779872
  • Hersteller:23-18X19
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel Nr. 23, flach gekröpft

Ausführung:DIN 897, ISO 10104. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringstellung flach gekröpft.

Zur Liste hinzufügen

21,95 €/ Stückexkl. MwSt

25,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
CORONA 23
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
18, 19 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
10 Deg
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
251 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
157 g