Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, CORONA 23 Serie, Chromlegierter Stahl, 179 mm LG, 8, 9 mm WD

  • ERIKS:23779865
  • Hersteller:23-8X9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel Nr. 23, flach gekröpft

Ausführung:DIN 897, ISO 10104. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringstellung flach gekröpft.

Zur Liste hinzufügen

14,01 €/ Stückexkl. MwSt

16,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
CORONA 23
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
8, 9 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
10 Deg
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
179 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
49 g