Ausführung:DIN 897, ISO 10104. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringstellung flach gekröpft.
16,63 €/ Stückexkl. MwSt
19,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | CORONA 23 |
Typ | Double-Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 12, 13 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Gebogen | 10 Deg |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 170 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 41 g |