Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 230a Serie, HPQ Hochleistungsstahl, 403 mm LG, 1.1/8 - 1.1/4" WD

  • ERIKS:23779988
  • Hersteller:230A-1.1/8X1.1/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Flachgekröpft, SAE AS 954 (Maße und Prüfwerte); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 bis SW 1/2",
HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

80,85 €/ Stückexkl. MwSt

94,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
230a
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1.1/8 - 1.1/4 in
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
10 Deg
Länge
403 mm
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
620 g
Oberflächenschutz
Verchromt