Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 230a Serie, HPQ Hochleistungsstahl, 274 mm LG, 5/8 - 3/4" WD

  • ERIKS:23779983
  • Hersteller:230A-5/8X3/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Flachgekröpft, SAE AS 954 (Maße und Prüfwerte); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 bis SW 1/2",
HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

47,74 €/ Stückexkl. MwSt

55,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
230a
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
5/8 - 3/4 in
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
10 Deg
Länge
274 mm
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
160 g
Oberflächenschutz
Verchromt