Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 230a Serie, HPQ Hochleistungsstahl, 225 mm LG, 7/16 - 1/2" WD

  • ERIKS:23779980
  • Hersteller:230A-7/16X1/2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Flachgekröpft, SAE AS 954 (Maße und Prüfwerte); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 bis SW 1/2",
HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

36,96 €/ Stückexkl. MwSt

43,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
230a
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
7/16 - 1/2 in
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
10 Deg
Länge
225 mm
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
105 g
Oberflächenschutz
Verchromt