Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 220aSP Serie, HPQ Hochleistungsstahl, 290 mm LG, 1/2 - 9/16" WD

  • ERIKS:23779921
  • Hersteller:220ASP-16X18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, mit Spline-Drive-Profil, 15° abgewinkelt, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

50,44 €/ Stückexkl. MwSt

59,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
220aSP
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1/2 - 9/16 in
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
15 Deg
Länge
290 mm
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
161 g
Oberflächenschutz
Verchromt