Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 220aSP Serie, HPQ Hochleistungsstahl, 250 mm LG, 3/8 - 7/16" WD

  • ERIKS:23779920
  • Hersteller:220ASP-12X14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, mit Spline-Drive-Profil, 15° abgewinkelt, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

42,35 €/ Stückexkl. MwSt

49,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
220aSP
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
3/8 - 7/16 in
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
15 Deg
Länge
250 mm
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
79 g
Oberflächenschutz
Verchromt