Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 220a Serie, HPQ Hochleistungsstahl, 250 mm LG, 3/8 - 7/16" WD

  • ERIKS:23779938
  • Hersteller:220A-3/8X7/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, 15° abgewinkelt, SAE AS 954-E (Prüfwerte) (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

43,89 €/ Stückexkl. MwSt

51,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
220a
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
3/8 - 7/16 in
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
15 Deg
Länge
250 mm
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
79 g
Oberflächenschutz
Verchromt