Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 220a Serie, HPQ Hochleistungsstahl, 184 mm LG, 7/32 - 1/4" WD

  • ERIKS:23779936
  • Hersteller:220A-7/32X1/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, 15° abgewinkelt, SAE AS 954-E (Prüfwerte) (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

38,12 €/ Stückexkl. MwSt

44,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
220a
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
7/32 - 1/4 in
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
15 Deg
Länge
184 mm
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
29 g
Oberflächenschutz
Verchromt