70,46 €/ Stückexkl. MwSt
82,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 220 |
Typ | Double-Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 19, 22 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Gebogen | 15 Deg |
Länge | 408 mm |
Material | HPQ Hochleistungsstahl |
Gewicht | 520 g |
Spanntiefe | 45 |
Spannweite | 60 |
Oberflächenschutz | Verchromt |