Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 220 Serie, HPQ Hochleistungsstahl, 365 mm LG, 17, 19 mm WD

  • ERIKS:23779811
  • Hersteller:220-17X19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, 15° abgewinkelt, SAE AS 954-E (Prüfwerte) (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

60,45 €/ Stückexkl. MwSt

70,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
220
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
17, 19 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
15 Deg
Länge
365 mm
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
296 g
Oberflächenschutz
Verchromt