Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 220 Serie, HPQ Hochleistungsstahl, 290 mm LG, 12, 14 mm WD

  • ERIKS:23779809
  • Hersteller:220-12X14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, 15° abgewinkelt, SAE AS 954-E (Prüfwerte) (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

51,98 €/ Stückexkl. MwSt

60,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
220
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12, 14 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
15 Deg
Länge
290 mm
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
162 g
Oberflächenschutz
Verchromt