Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 220 Serie, HPQ Hochleistungsstahl, 250 mm LG, 10, 11 mm WD

  • ERIKS:23779808
  • Hersteller:220-10X11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, 15° abgewinkelt, SAE AS 954-E (Prüfwerte) (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

48,13 €/ Stückexkl. MwSt

56,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
220
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10, 11 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
15 Deg
Länge
250 mm
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
80 g
Oberflächenschutz
Verchromt