30,34 €/ Stückexkl. MwSt
35,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 21TX |
Typ | Double-Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Typ | Doppelringschlüssel |
Größe (TX) | E20 x E24 |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 227 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 129 g |