Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 21TX Serie, Chromlegierter Stahl, 115.5 mm LG

  • ERIKS:23779932
  • Hersteller:21TX-E6XE8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für Außen TORX®-Schrauben, gerade, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

18,25 €/ Stückexkl. MwSt

21,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
21TX
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Typ
Doppelringschlüssel
Größe (TX)
E6 x E8
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
115.5 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
17 g