Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschluessel gerade - 14X15

  • ERIKS:23779851
  • Hersteller:21-14X15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® gerade, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

16,48 €/ Stückexkl. MwSt

19,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL®21
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
14, 15 mm
Typ
Doppelringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
165 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
55 g