Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelring-Ratschenschlüssel-Satz, 25 Serie, Set von 7

  • ERIKS:23782159
  • Hersteller:25/7PC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

217,14 €/ Stückexkl. MwSt

254,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
25
Typ
Double Ended Ratchet Ring Wrench Set
Set-Ausführung
7 x 8, 9 x 10, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19
Gesamtzahl der Werkzeuge
7
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
7
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Werkzeugtasche
Gewicht
1.15 kg
Typ
Doppelring-Ratschenschlüssel-Satz