Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel-Satz, TCS Serie, Set von 10, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23782283
  • Hersteller:96830353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
175 x 350 x 75 mm, 10-teilig
Zur Liste hinzufügen

138,99 €/ Stückexkl. MwSt

162,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Double Open Ended Spanner Set
Set-Ausführung
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 21, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
10
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
10
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
10
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
1.437 kg
Typ
Doppelmaulschlüssel-Satz
Höhe
75 mm
Länge
350 mm
Breite
175 mm