Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel-Satz, ELECTRIC 12a Serie, Set von 13, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23782145
  • Hersteller:12A/13PC
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

147,46 €/ Stückexkl. MwSt

172,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
ELECTRIC 12a
Typ
Double Open Ended Spanner Set
Set-Ausführung
5/32, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
13
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
13
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
13
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Werkzeugtasche
Gewicht
0.32 kg
Typ
Doppelmaulschlüssel-Satz