Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10a Serie, 9/16" Kleine Größe, 5/8" Große Größe, 205 mm LG

  • ERIKS:23779735
  • Hersteller:10A-9/16X5/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

11,70 €/ Stückexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
205 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
96 g
Dicke
5.8
Schlüsselweite klein
9/16 in
Schlüsselweite groß
5/8 in