Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10a Serie, 7/16" Kleine Größe, 1/2" Große Größe, 170 mm LG

  • ERIKS:23779733
  • Hersteller:10A-7/16X1/2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

12,01 €/ Stückexkl. MwSt

14,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
170 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
58 g
Dicke
5.3
Schlüsselweite klein
7/16 in
Schlüsselweite groß
1/2 in